Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-2528-21

  • ERIKS:13567006
Image 1
Ajouter à la liste

9,35 €/ Unitéhors TVA

11,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,35 €

-

10+

5,72 €

38.82%

25+

3,90 €

58.33%

50+

2,95 €

68.50%

100+

2,38 €

74.59%

200+

2,15 €

77.03%

500+

1,92 €

79.47%

1000+

1,39 €

85.16%

2500+

1,16 €

87.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-2528-21
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien