Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-2528-16

  • ERIKS:13567005
Image 1
Ajouter à la liste

8,91 €/ Unitéhors TVA

10,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,91 €

-

10+

5,43 €

39.02%

25+

3,67 €

58.85%

50+

2,77 €

68.87%

100+

2,20 €

75.27%

200+

2,00 €

77.61%

500+

1,79 €

79.96%

1000+

1,27 €

85.71%

2500+

1,06 €

88.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-2528-16
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien