Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-2528-11

  • ERIKS:13567004
Image 1
Ajouter à la liste

8,51 €/ Unitéhors TVA

10,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,51 €

-

10+

5,15 €

39.51%

25+

3,46 €

59.37%

50+

2,57 €

69.87%

100+

2,07 €

75.67%

200+

1,84 €

78.35%

500+

1,62 €

81.03%

1000+

1,16 €

86.38%

2500+

0,97 €

88.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-2528-11
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
11 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien