8,93 €/ Unitéhors TVA
10,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,93 € | - |
10+ | 5,43 € | 39.15% |
25+ | 3,67 € | 58.94% |
50+ | 2,77 € | 68.94% |
100+ | 2,20 € | 75.32% |
200+ | 2,00 € | 77.66% |
500+ | 1,79 € | 80.00% |
1000+ | 1,29 € | 85.53% |
2500+ | 1,06 € | 88.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-2023-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |