Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-2023-16

  • ERIKS:13567002
Image 1
Ajouter à la liste

8,59 €/ Unitéhors TVA

10,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,59 €

-

10+

5,24 €

38.94%

25+

3,50 €

59.29%

50+

2,60 €

69.69%

100+

2,09 €

75.66%

200+

1,86 €

78.32%

500+

1,63 €

80.97%

1000+

1,20 €

86.06%

2500+

0,99 €

88.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-2023-16
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien