Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-2023-12

  • ERIKS:13567001
Image 1
Ajouter à la liste

8,27 €/ Unitéhors TVA

10,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,27 €

-

10+

5,00 €

39.54%

25+

3,34 €

59.54%

50+

2,49 €

69.89%

100+

1,98 €

76.09%

200+

1,77 €

78.62%

500+

1,52 €

81.61%

1000+

1,12 €

86.44%

2500+

0,91 €

88.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-2023-12
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien