Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-2023-11

  • ERIKS:13567000
Image 1
Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,25 €

-

10+

4,98 €

39.63%

25+

3,33 €

59.68%

50+

2,47 €

70.05%

100+

1,94 €

76.50%

200+

1,73 €

79.03%

500+

1,50 €

81.80%

1000+

1,08 €

86.87%

2500+

0,91 €

88.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-2023-11
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
11 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien