Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1820-22

  • ERIKS:13566999
Image 1
Ajouter à la liste

7,52 €/ Unitéhors TVA

9,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,52 €

-

10+

4,48 €

40.40%

25+

2,91 €

61.36%

50+

2,13 €

71.72%

100+

1,67 €

77.78%

200+

1,46 €

80.56%

500+

1,24 €

83.59%

1000+

0,87 €

88.38%

2500+

0,72 €

90.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-1820-22
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien