7,33 €/ Unitéhors TVA
8,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,33 € | - |
10+ | 4,33 € | 40.93% |
25+ | 2,81 € | 61.66% |
50+ | 2,03 € | 72.28% |
100+ | 1,58 € | 78.50% |
200+ | 1,37 € | 81.35% |
500+ | 1,16 € | 84.20% |
1000+ | 0,84 € | 88.60% |
2500+ | 0,68 € | 90.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-1820-17 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |