Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1517-17

  • ERIKS:13566994
Image 1
Ajouter à la liste

7,20 €/ Unitéhors TVA

8,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,20 €

-

10+

4,24 €

41.16%

25+

2,76 €

61.74%

50+

1,98 €

72.56%

100+

1,54 €

78.63%

200+

1,33 €

81.53%

500+

1,12 €

84.43%

1000+

0,80 €

88.92%

2500+

0,67 €

90.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-1517-17
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien