6,92 €/ Unitéhors TVA
8,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,92 € | - |
10+ | 4,07 € | 41.21% |
25+ | 2,60 € | 62.36% |
50+ | 1,84 € | 73.35% |
100+ | 1,44 € | 79.12% |
200+ | 1,22 € | 82.42% |
500+ | 0,99 € | 85.71% |
1000+ | 0,72 € | 89.56% |
2500+ | 0,61 € | 91.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-1517-09 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |