6,78 €/ Unitéhors TVA
8,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,78 € | - |
10+ | 3,97 € | 41.46% |
25+ | 2,53 € | 62.75% |
50+ | 1,81 € | 73.39% |
100+ | 1,39 € | 79.55% |
200+ | 1,18 € | 82.63% |
500+ | 0,95 € | 85.99% |
1000+ | 0,68 € | 89.92% |
2500+ | 0,59 € | 91.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-1416-17 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |