6,71 €/ Unitéhors TVA
8,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,71 € | - |
10+ | 3,91 € | 41.64% |
25+ | 2,49 € | 62.89% |
50+ | 1,77 € | 73.65% |
100+ | 1,35 € | 79.89% |
200+ | 1,14 € | 83.00% |
500+ | 0,91 € | 86.40% |
1000+ | 0,67 € | 90.08% |
2500+ | 0,57 € | 91.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-1214-17 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |