6,57 €/ Unitéhors TVA
7,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,57 € | - |
10+ | 3,82 € | 41.91% |
25+ | 2,43 € | 63.01% |
50+ | 1,67 € | 74.57% |
100+ | 1,31 € | 80.06% |
200+ | 1,08 € | 83.53% |
500+ | 0,86 € | 86.99% |
1000+ | 0,63 € | 90.46% |
2500+ | 0,51 € | 92.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |