Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1214-09

  • ERIKS:13566986
Image 1
Ajouter à la liste

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,50 €

-

10+

3,78 €

41.81%

25+

2,38 €

63.45%

50+

1,63 €

74.85%

100+

1,29 €

80.12%

200+

1,06 €

83.63%

500+

0,84 €

87.13%

1000+

0,61 €

90.64%

2500+

0,51 €

92.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-1214-09
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien