6,42 €/ Unitéhors TVA
7,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,42 € | - |
10+ | 3,72 € | 42.01% |
25+ | 2,32 € | 63.91% |
50+ | 1,62 € | 74.85% |
100+ | 1,27 € | 80.18% |
200+ | 1,05 € | 83.73% |
500+ | 0,82 € | 87.28% |
1000+ | 0,59 € | 90.83% |
2500+ | 0,49 € | 92.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-1214-07 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |