Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-120125145-90

  • ERIKS:13566984
Image 1
Ajouter à la liste

136,53 €/ Unitéhors TVA

165,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

136,53 €

-

10+

80,01 €

41.40%

25+

49,02 €

64.10%

50+

30,19 €

77.89%

100+

22,36 €

83.62%

200+

19,23 €

85.92%

500+

17,63 €

87.09%

1000+

16,85 €

87.66%

2500+

15,69 €

88.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-120125145-90
Diamètre d'arbre
120 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
90 mm
Diamètre du bride
145 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien