7,51 €/ Unitéhors TVA
9,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,51 € | - |
10+ | 4,48 € | 40.25% |
25+ | 2,77 € | 63.04% |
50+ | 1,94 € | 74.18% |
100+ | 1,33 € | 82.28% |
200+ | 1,22 € | 83.80% |
500+ | 0,99 € | 86.84% |
1000+ | 0,84 € | 88.86% |
2500+ | 0,70 € | 90.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-1012-17 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |