Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1012-12

  • ERIKS:13566982
Image 1
Ajouter à la liste

6,52 €/ Unitéhors TVA

7,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,52 €

-

10+

3,78 €

41.98%

25+

2,38 €

63.56%

50+

1,65 €

74.64%

100+

1,29 €

80.17%

200+

1,06 €

83.67%

500+

0,84 €

87.17%

1000+

0,61 €

90.67%

2500+

0,51 €

92.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-1012-12
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien