6,46 €/ Unitéhors TVA
7,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,46 € | - |
10+ | 3,76 € | 41.76% |
25+ | 2,34 € | 63.82% |
50+ | 1,63 € | 74.71% |
100+ | 1,27 € | 80.29% |
200+ | 1,05 € | 83.82% |
500+ | 0,82 € | 87.35% |
1000+ | 0,61 € | 90.59% |
2500+ | 0,49 € | 92.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-1012-10 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |