Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1012-07

  • ERIKS:13566979
Image 1
Ajouter à la liste

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,38 €

-

10+

3,69 €

42.26%

25+

2,28 €

64.29%

50+

1,58 €

75.30%

100+

1,24 €

80.65%

200+

1,03 €

83.93%

500+

0,80 €

87.50%

1000+

0,59 €

90.77%

2500+

0,49 €

92.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-1012-07
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien