Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-100105125-90

  • ERIKS:13566978
Image 1
Ajouter à la liste

115,24 €/ Unitéhors TVA

139,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

115,24 €

-

10+

67,56 €

41.37%

25+

41,38 €

64.09%

50+

25,52 €

77.86%

100+

18,89 €

83.61%

200+

16,21 €

85.94%

500+

14,90 €

87.07%

1000+

14,23 €

87.65%

2500+

13,26 €

88.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-100105125-90
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
90 mm
Diamètre du bride
125 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien