6,08 €/ Unitéhors TVA
7,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,08 € | - |
10+ | 3,48 € | 42.81% |
25+ | 2,15 € | 64.69% |
50+ | 1,46 € | 75.94% |
100+ | 1,14 € | 81.25% |
200+ | 0,91 € | 85.00% |
500+ | 0,68 € | 88.75% |
1000+ | 0,49 € | 91.88% |
2500+ | 0,40 € | 93.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-0810-09 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |