6,04 €/ Unitéhors TVA
7,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,04 € | - |
10+ | 3,46 € | 42.77% |
25+ | 2,13 € | 64.78% |
50+ | 1,44 € | 76.10% |
100+ | 1,12 € | 81.45% |
200+ | 0,87 € | 85.53% |
500+ | 0,67 € | 88.99% |
1000+ | 0,49 € | 91.82% |
2500+ | 0,40 € | 93.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-0810-07 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |