Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-0810-03

  • ERIKS:13566973
Image 1
Ajouter à la liste

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,97 €

-

10+

3,42 €

42.68%

25+

2,09 €

64.97%

50+

1,39 €

76.75%

100+

1,08 €

81.85%

200+

0,86 €

85.67%

500+

0,65 €

89.17%

1000+

0,46 €

92.36%

2500+

0,38 €

93.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-0810-03
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
3 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien