5,99 €/ Unitéhors TVA
7,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,99 € | - |
10+ | 3,42 € | 42.86% |
25+ | 2,09 € | 65.08% |
50+ | 1,41 € | 76.51% |
100+ | 1,08 € | 81.90% |
200+ | 0,86 € | 85.71% |
500+ | 0,65 € | 89.21% |
1000+ | 0,46 € | 92.38% |
2500+ | 0,38 € | 93.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-0608-06 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |