5,95 €/ Unitéhors TVA
7,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,95 € | - |
10+ | 3,40 € | 42.81% |
25+ | 2,09 € | 64.86% |
50+ | 1,39 € | 76.68% |
100+ | 1,06 € | 82.11% |
200+ | 0,84 € | 85.94% |
500+ | 0,63 € | 89.46% |
1000+ | 0,44 € | 92.65% |
2500+ | 0,38 € | 93.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q2FM-0608-04 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q2 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q2 |
Entretien | Sans entretien |