Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-0507-05

  • ERIKS:13566969
Image 1
Ajouter à la liste

5,95 €/ Unitéhors TVA

7,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,95 €

-

10+

3,40 €

42.81%

25+

2,07 €

65.18%

50+

1,39 €

76.68%

100+

1,06 €

82.11%

200+

0,84 €

85.94%

500+

0,63 €

89.46%

1000+

0,44 €

92.65%

2500+

0,38 €

93.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2FM-0507-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
11 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien