Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QFM-7075-50

  • ERIKS:13566920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,91 €/ Unitéhors TVA

62,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51,91 €

-

10+

38,67 €

25.51%

25+

31,52 €

39.28%

50+

27,40 €

47.22%

100+

25,90 €

50.11%

200+

23,14 €

55.42%

500+

20,31 €

60.87%

1000+

15,49 €

70.17%

2500+

14,29 €

72.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QFM-7075-50
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
83 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien