Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QFM-6065-50

  • ERIKS:13566919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,31 €/ Unitéhors TVA

57,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47,31 €

-

10+

35,15 €

25.70%

25+

28,56 €

39.64%

50+

24,78 €

47.63%

100+

23,45 €

50.44%

200+

20,94 €

55.74%

500+

18,37 €

61.16%

1000+

14,16 €

70.08%

2500+

12,94 €

72.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QFM-6065-50
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
78 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien