Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QFM-5055-50

  • ERIKS:13566918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,34 €/ Unitéhors TVA

42,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,34 €

-

10+

26,03 €

26.34%

25+

20,96 €

40.70%

50+

18,11 €

48.76%

100+

17,04 €

51.77%

200+

15,24 €

56.88%

500+

13,36 €

62.20%

1000+

10,20 €

71.13%

2500+

9,40 €

73.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QFM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien