Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QFM-5055-10

  • ERIKS:13566917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,11 €/ Unitéhors TVA

25,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,11 €

-

10+

15,54 €

26.37%

25+

12,54 €

40.59%

50+

10,81 €

48.78%

100+

10,18 €

51.76%

200+

9,12 €

56.80%

500+

7,98 €

62.20%

1000+

6,08 €

71.20%

2500+

5,62 €

73.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QFM-5055-10
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien