21,22 €/ Unitéhors TVA
25,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,22 € | - |
10+ | 15,22 € | 28.29% |
25+ | 11,97 € | 43.60% |
50+ | 10,15 € | 52.19% |
100+ | 9,48 € | 55.33% |
200+ | 8,42 € | 60.34% |
500+ | 7,33 € | 65.44% |
1000+ | 5,55 € | 73.86% |
2500+ | 5,13 € | 75.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | QFM-4044-40 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q |
Entretien | Sans entretien |