Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QFM-4044-14

  • ERIKS:13566915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,57 €/ Unitéhors TVA

16,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,57 €

-

10+

9,71 €

28.43%

25+

7,62 €

43.84%

50+

6,50 €

52.10%

100+

6,04 €

55.46%

200+

5,38 €

60.36%

500+

4,67 €

65.55%

1000+

3,53 €

73.95%

2500+

3,27 €

75.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QFM-4044-14
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
14 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien