Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QFM-353950-35

  • ERIKS:13566914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,50 €/ Unitéhors TVA

21,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,50 €

-

10+

12,35 €

29.42%

25+

9,58 €

45.28%

50+

8,09 €

53.75%

100+

7,49 €

57.22%

200+

6,61 €

62.21%

500+

5,70 €

67.43%

1000+

4,22 €

75.90%

2500+

3,91 €

77.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QFM-353950-35
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
35 mm
Diamètre du bride
50 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien