14,95 €/ Unitéhors TVA
18,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,95 € | - |
10+ | 10,41 € | 30.37% |
25+ | 7,96 € | 46.76% |
50+ | 6,67 € | 55.40% |
100+ | 6,10 € | 59.21% |
200+ | 5,40 € | 63.91% |
500+ | 4,67 € | 68.74% |
1000+ | 3,50 € | 76.62% |
2500+ | 3,23 € | 78.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | QFM-3539-26 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q |
Entretien | Sans entretien |