Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QFM-3034-37

  • ERIKS:13566912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,27 €/ Unitéhors TVA

17,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,27 €

-

10+

9,90 €

30.63%

25+

7,52 €

47.27%

50+

6,27 €

56.06%

100+

5,76 €

59.65%

200+

5,07 €

64.45%

500+

4,35 €

69.51%

1000+

3,34 €

76.56%

2500+

3,06 €

78.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QFM-3034-37
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
37 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien