8,97 €/ Unitéhors TVA
10,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,97 € | - |
10+ | 5,83 € | 34.96% |
25+ | 4,14 € | 53.81% |
50+ | 3,29 € | 63.35% |
100+ | 2,91 € | 67.58% |
200+ | 2,72 € | 69.70% |
500+ | 2,32 € | 74.15% |
1000+ | 1,81 € | 79.87% |
2500+ | 1,63 € | 81.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | QFM-2730-20 |
Diamètre d'arbre | 27 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 38 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q |
Entretien | Sans entretien |