6,67 €/ Unitéhors TVA
8,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,67 € | - |
10+ | 4,05 € | 39.32% |
25+ | 2,64 € | 60.40% |
50+ | 2,00 € | 70.09% |
100+ | 1,65 € | 75.21% |
200+ | 1,33 € | 80.06% |
500+ | 1,06 € | 84.05% |
1000+ | 0,76 € | 88.60% |
2500+ | 0,65 € | 90.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | QFM-182026-051 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 5.1 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q |
Entretien | Sans entretien |