Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QFM-1820-12

  • ERIKS:13566906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,75 €/ Unitéhors TVA

8,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,75 €

-

10+

4,12 €

38.87%

25+

2,74 €

59.44%

50+

2,03 €

69.86%

100+

1,71 €

74.65%

200+

1,41 €

79.15%

500+

1,14 €

83.10%

1000+

0,84 €

87.61%

2500+

0,70 €

89.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QFM-1820-12
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien