Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QFM-1214-20

  • ERIKS:13566904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,71 €/ Unitéhors TVA

8,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,71 €

-

10+

4,09 €

39.09%

25+

2,66 €

60.34%

50+

2,01 €

69.97%

100+

1,67 €

75.07%

200+

1,39 €

79.32%

500+

1,12 €

83.29%

1000+

0,72 €

89.24%

2500+

0,68 €

89.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QFM-1214-20
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien