6,33 €/ Unitéhors TVA
7,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,33 € | - |
10+ | 3,82 € | 39.64% |
25+ | 2,47 € | 60.96% |
50+ | 1,82 € | 71.17% |
100+ | 1,48 € | 76.58% |
200+ | 1,22 € | 80.78% |
500+ | 0,97 € | 84.68% |
1000+ | 0,70 € | 88.89% |
2500+ | 0,61 € | 90.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | QFM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q |
Entretien | Sans entretien |