6,25 €/ Unitéhors TVA
7,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,25 € | - |
10+ | 3,76 € | 39.82% |
25+ | 2,41 € | 61.40% |
50+ | 1,77 € | 71.73% |
100+ | 1,44 € | 76.90% |
200+ | 1,18 € | 81.16% |
500+ | 0,93 € | 85.11% |
1000+ | 0,67 € | 89.36% |
2500+ | 0,57 € | 90.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | QFM-1214-08 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q |
Entretien | Sans entretien |