6,08 €/ Unitéhors TVA
7,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,08 € | - |
10+ | 3,59 € | 40.94% |
25+ | 2,28 € | 62.50% |
50+ | 1,65 € | 72.81% |
100+ | 1,35 € | 77.81% |
200+ | 1,08 € | 82.19% |
500+ | 0,84 € | 86.25% |
1000+ | 0,63 € | 89.69% |
2500+ | 0,51 € | 91.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | QFM-101215-08 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q |
Entretien | Sans entretien |