6,19 €/ Unitéhors TVA
7,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,19 € | - |
10+ | 3,65 € | 41.10% |
25+ | 2,26 € | 63.50% |
50+ | 1,63 € | 73.62% |
100+ | 1,33 € | 78.53% |
200+ | 1,06 € | 82.82% |
500+ | 0,82 € | 86.81% |
1000+ | 0,61 € | 90.18% |
2500+ | 0,49 € | 92.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | QFM-101215-035 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 3.5 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q |
Entretien | Sans entretien |