5,97 €/ Unitéhors TVA
7,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,97 € | - |
10+ | 3,52 € | 41.08% |
25+ | 2,20 € | 63.06% |
50+ | 1,58 € | 73.57% |
100+ | 1,29 € | 78.34% |
200+ | 1,05 € | 82.48% |
500+ | 0,82 € | 86.31% |
1000+ | 0,61 € | 89.81% |
2500+ | 0,49 € | 91.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | QFM-1012-10 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q |
Entretien | Sans entretien |