Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® Q /iglidur® Q QFM-0810-06

  • ERIKS:13566898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,78 €

-

10+

3,40 €

41.12%

25+

2,11 €

63.49%

50+

1,48 €

74.34%

100+

1,20 €

79.28%

200+

0,95 €

83.55%

500+

0,72 €

87.50%

1000+

0,57 €

90.13%

2500+

0,44 €

92.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
QFM-0810-06
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® Q
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q
Entretien
Sans entretien