5,47 €/ Unitéhors TVA
6,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,47 € | - |
10+ | 3,17 € | 42.01% |
25+ | 1,90 € | 65.28% |
50+ | 1,33 € | 75.69% |
100+ | 1,05 € | 80.90% |
200+ | 0,82 € | 85.07% |
500+ | 0,63 € | 88.54% |
1000+ | 0,44 € | 92.01% |
2500+ | 0,36 € | 93.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | QFM-0608-04 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q |
Entretien | Sans entretien |