4,12 €/ Unitéhors TVA
4,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,12 € | - |
10+ | 2,38 € | 42.40% |
25+ | 1,44 € | 64.98% |
50+ | 0,99 € | 76.04% |
100+ | 0,76 € | 81.57% |
200+ | 0,63 € | 84.79% |
500+ | 0,46 € | 88.94% |
1000+ | 0,32 € | 92.17% |
2500+ | 0,27 € | 93.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | QFM-0608-03 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 3 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q |
Entretien | Sans entretien |