8,11 €/ Unitéhors TVA
9,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,11 € | - |
10+ | 5,24 € | 35.36% |
25+ | 3,61 € | 55.50% |
50+ | 2,87 € | 64.64% |
100+ | 2,49 € | 69.32% |
200+ | 2,19 € | 73.07% |
500+ | 1,88 € | 76.81% |
1000+ | 1,58 € | 80.56% |
2500+ | 1,41 € | 82.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | QFI-1416-16 |
Diamètre d'arbre | 7/8 in |
Diamètre extérieur | 1 in |
Largeur | 1 in |
Diamètre du bride | 28.575 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.574 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® Q |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q |
Entretien | Sans entretien |